Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3034-37

  • ERIKS:13566092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,89/ stukexcl. btw

€ 33,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,89

-

10+

€ 19,23

31.06%

25+

€ 14,52

47.96%

50+

€ 11,82

57.63%

100+

€ 10,55

62.19%

200+

€ 9,37

66.42%

500+

€ 7,83

71.93%

1000+

€ 6,25

77.59%

2500+

€ 5,47

80.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-3034-37
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
37 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij