€ 18,75/ stukexcl. btw
€ 22,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,75 | - |
10+ | € 12,98 | 30.80% |
25+ | € 9,31 | 50.35% |
50+ | € 7,18 | 61.70% |
100+ | € 5,97 | 68.19% |
200+ | € 4,96 | 73.56% |
500+ | € 3,78 | 79.84% |
1000+ | € 3,23 | 82.78% |
2500+ | € 2,93 | 84.40% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-3034-26 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |