Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3034-22

  • ERIKS:13566090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,63/ stukexcl. btw

€ 21,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,63

-

10+

€ 12,14

31.14%

25+

€ 8,65

50.97%

50+

€ 6,65

62.28%

100+

€ 5,49

68.86%

200+

€ 4,58

74.03%

500+

€ 3,48

80.28%

1000+

€ 2,95

83.30%

2500+

€ 2,74

84.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-3034-22
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij