Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3034-16

  • ERIKS:13566089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,02/ stukexcl. btw

€ 19,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,02

-

10+

€ 10,89

32.03%

25+

€ 7,68

52.08%

50+

€ 5,83

63.58%

100+

€ 4,83

69.87%

200+

€ 4,03

74.85%

500+

€ 3,08

80.78%

1000+

€ 2,60

83.75%

2500+

€ 2,38

85.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-3034-16
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij