Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-2528-21

  • ERIKS:13566088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,09/ stukexcl. btw

€ 15,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,09

-

10+

€ 8,11

38.03%

25+

€ 5,47

58.20%

50+

€ 4,12

68.51%

100+

€ 3,46

73.58%

200+

€ 2,93

77.65%

500+

€ 2,34

82.15%

1000+

€ 1,79

86.36%

2500+

€ 1,63

87.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-2528-21
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij