€ 12,67/ stukexcl. btw
€ 15,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,67 | - |
10+ | € 8,28 | 34.63% |
25+ | € 5,68 | 55.17% |
50+ | € 4,24 | 66.57% |
100+ | € 3,46 | 72.71% |
200+ | € 2,87 | 77.36% |
500+ | € 2,17 | 82.91% |
1000+ | € 1,84 | 85.46% |
2500+ | € 1,63 | 87.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-2528-16 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |