€ 11,78/ stukexcl. btw
€ 14,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,78 | - |
10+ | € 7,64 | 35.16% |
25+ | € 5,19 | 55.97% |
50+ | € 3,84 | 67.42% |
100+ | € 3,12 | 73.55% |
200+ | € 2,57 | 78.23% |
500+ | € 1,94 | 83.55% |
1000+ | € 1,65 | 85.97% |
2500+ | € 1,46 | 87.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-2528-11 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 11 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |