Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-2023-21

  • ERIKS:13566085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,71/ stukexcl. btw

€ 15,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,71

-

10+

€ 8,32

34.53%

25+

€ 5,70

55.16%

50+

€ 4,28

66.37%

100+

€ 3,48

72.65%

200+

€ 2,87

77.43%

500+

€ 2,19

82.81%

1000+

€ 1,86

85.35%

2500+

€ 1,65

87.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij