Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-2023-16

  • ERIKS:13566084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,03/ stukexcl. btw

€ 14,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,03

-

10+

€ 7,83

34.91%

25+

€ 5,30

55.92%

50+

€ 3,93

67.30%

100+

€ 3,19

73.46%

200+

€ 2,64

78.04%

500+

€ 2,01

83.25%

1000+

€ 1,71

85.78%

2500+

€ 1,50

87.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-2023-16
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij