Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-2023-11

  • ERIKS:13566083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,34/ stukexcl. btw

€ 13,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,34

-

10+

€ 7,28

35.85%

25+

€ 4,88

56.95%

50+

€ 3,59

68.34%

100+

€ 2,89

74.54%

200+

€ 2,43

78.56%

500+

€ 1,82

83.92%

1000+

€ 1,54

86.43%

2500+

€ 1,37

87.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-2023-11
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
11 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij