Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1820-22

  • ERIKS:13566082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,90

-

10+

€ 6,19

37.43%

25+

€ 4,05

59.12%

50+

€ 2,91

70.63%

100+

€ 2,32

76.58%

200+

€ 1,92

80.61%

500+

€ 1,46

85.22%

1000+

€ 1,22

87.72%

2500+

€ 1,06

89.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-1820-22
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij