€ 9,50/ stukexcl. btw
€ 11,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,50 | - |
10+ | € 5,87 | 38.20% |
25+ | € 3,82 | 59.80% |
50+ | € 2,74 | 71.20% |
100+ | € 2,15 | 77.40% |
200+ | € 1,79 | 81.20% |
500+ | € 1,35 | 85.80% |
1000+ | € 1,14 | 88.00% |
2500+ | € 0,97 | 89.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-1820-17 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |