€ 9,12/ stukexcl. btw
€ 11,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,12 | - |
10+ | € 5,57 | 38.96% |
25+ | € 3,55 | 61.04% |
50+ | € 2,53 | 72.29% |
100+ | € 2,00 | 78.12% |
200+ | € 1,63 | 82.08% |
500+ | € 1,24 | 86.46% |
1000+ | € 1,05 | 88.54% |
2500+ | € 0,87 | 90.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-1820-12 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |