€ 9,31/ stukexcl. btw
€ 11,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,31 | - |
10+ | € 5,72 | 38.57% |
25+ | € 3,69 | 60.41% |
50+ | € 2,62 | 71.84% |
100+ | € 2,09 | 77.55% |
200+ | € 1,73 | 81.43% |
500+ | € 1,31 | 85.92% |
1000+ | € 1,08 | 88.37% |
2500+ | € 0,93 | 90.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |