€ 9,04/ stukexcl. btw
€ 10,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,04 | - |
10+ | € 5,30 | 41.39% |
25+ | € 3,34 | 63.03% |
50+ | € 2,41 | 73.32% |
100+ | € 1,88 | 79.20% |
200+ | € 1,56 | 82.77% |
500+ | € 1,22 | 86.55% |
1000+ | € 1,05 | 88.45% |
2500+ | € 0,87 | 90.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-1517-17 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |