Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1517-09

  • ERIKS:13566075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,70

-

10+

€ 5,26

39.52%

25+

€ 3,33

61.79%

50+

€ 2,32

73.36%

100+

€ 1,82

79.04%

200+

€ 1,50

82.75%

500+

€ 1,14

86.90%

1000+

€ 0,95

89.08%

2500+

€ 0,80

90.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-1517-09
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij