Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1416-17

  • ERIKS:13566074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,53/ stukexcl. btw

€ 10,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,53

-

10+

€ 5,11

40.09%

25+

€ 3,21

62.36%

50+

€ 2,22

73.94%

100+

€ 1,77

79.29%

200+

€ 1,44

83.07%

500+

€ 1,08

87.31%

1000+

€ 0,91

89.31%

2500+

€ 0,76

91.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-1416-17
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij