Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1416-12

  • ERIKS:13566073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,19

-

10+

€ 4,86

40.60%

25+

€ 3,06

62.65%

50+

€ 2,09

74.48%

100+

€ 1,62

80.28%

200+

€ 1,33

83.76%

500+

€ 1,03

87.47%

1000+

€ 0,84

89.79%

2500+

€ 0,68

91.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-1416-12
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij