Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1214-17

  • ERIKS:13566072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,32

-

10+

€ 4,98

40.18%

25+

€ 3,14

62.33%

50+

€ 2,17

73.97%

100+

€ 1,67

79.91%

200+

€ 1,39

83.33%

500+

€ 1,05

87.44%

1000+

€ 0,86

89.73%

2500+

€ 0,72

91.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-1214-17
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij