€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,09 | - |
10+ | € 4,77 | 41.08% |
25+ | € 2,93 | 63.85% |
50+ | € 2,03 | 74.88% |
100+ | € 1,56 | 80.75% |
200+ | € 1,29 | 84.04% |
500+ | € 0,97 | 88.03% |
1000+ | € 0,80 | 90.14% |
2500+ | € 0,67 | 91.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |