Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1214-09

  • ERIKS:13566070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,90/ stukexcl. btw

€ 9,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,90

-

10+

€ 4,66

41.11%

25+

€ 2,85

63.94%

50+

€ 1,94

75.48%

100+

€ 1,50

81.01%

200+

€ 1,24

84.38%

500+

€ 0,93

88.22%

1000+

€ 0,76

90.38%

2500+

€ 0,65

91.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-1214-09
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij