Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1012-17

  • ERIKS:13566068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,17/ stukexcl. btw

€ 9,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,17

-

10+

€ 4,85

40.70%

25+

€ 3,00

63.26%

50+

€ 2,09

74.42%

100+

€ 1,62

80.23%

200+

€ 1,33

83.72%

500+

€ 0,99

87.91%

1000+

€ 0,84

89.77%

2500+

€ 0,68

91.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-1012-17
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij