Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1012-09

  • ERIKS:13566065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,81

-

10+

€ 4,56

41.61%

25+

€ 2,79

64.23%

50+

€ 1,90

75.67%

100+

€ 1,46

81.27%

200+

€ 1,20

84.67%

500+

€ 0,91

88.32%

1000+

€ 0,74

90.51%

2500+

€ 0,63

91.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-1012-09
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij