Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0810-09

  • ERIKS:13566062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,26

-

10+

€ 4,14

42.93%

25+

€ 2,47

65.97%

50+

€ 1,63

77.49%

100+

€ 1,24

82.98%

200+

€ 1,03

85.86%

500+

€ 0,76

89.53%

1000+

€ 0,63

91.36%

2500+

€ 0,49

93.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij