Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0810-07

  • ERIKS:13566061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,18/ stukexcl. btw

€ 8,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,18

-

10+

€ 4,09

43.12%

25+

€ 2,43

66.14%

50+

€ 1,58

78.04%

100+

€ 1,20

83.33%

200+

€ 0,97

86.51%

500+

€ 0,74

89.68%

1000+

€ 0,61

91.53%

2500+

€ 0,49

93.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350FM-0810-07
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij