€ 7,11/ stukexcl. btw
€ 8,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,11 | - |
10+ | € 4,03 | 43.32% |
25+ | € 2,38 | 66.58% |
50+ | € 1,56 | 78.07% |
100+ | € 1,18 | 83.42% |
200+ | € 0,95 | 86.63% |
500+ | € 0,72 | 89.84% |
1000+ | € 0,61 | 91.44% |
2500+ | € 0,46 | 93.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-0810-05 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |