€ 6,97/ stukexcl. btw
€ 8,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,97 | - |
10+ | € 3,91 | 43.87% |
25+ | € 2,26 | 67.57% |
50+ | € 1,50 | 78.47% |
100+ | € 1,12 | 83.92% |
200+ | € 0,91 | 86.92% |
500+ | € 0,68 | 90.19% |
1000+ | € 0,57 | 91.83% |
2500+ | € 0,44 | 93.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |