€ 8,19/ stukexcl. btw
€ 9,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,19 | - |
10+ | € 4,86 | 40.60% |
25+ | € 3,00 | 63.34% |
50+ | € 2,09 | 74.48% |
100+ | € 1,62 | 80.28% |
200+ | € 1,33 | 83.76% |
500+ | € 1,03 | 87.47% |
1000+ | € 0,84 | 89.79% |
2500+ | € 0,68 | 91.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J350FI-0809-06 |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 19/32 in |
Breedte | 3/8 in |
Flensdiameter | 22.225 mm |
Flensdikte | 1.168 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |