€ 14,10/ stukexcl. btw
€ 17,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,10 | - |
10+ | € 8,82 | 37.47% |
25+ | € 6,63 | 52.96% |
50+ | € 5,91 | 58.09% |
100+ | € 5,36 | 61.99% |
200+ | € 4,29 | 69.54% |
500+ | € 3,21 | 77.22% |
1000+ | € 2,15 | 84.77% |
2500+ | € 2,03 | 85.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-4044-30 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |