€ 12,98/ stukexcl. btw
€ 15,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,98 | - |
10+ | € 8,13 | 37.34% |
25+ | € 6,04 | 53.44% |
50+ | € 5,34 | 58.86% |
100+ | € 4,85 | 62.66% |
200+ | € 3,88 | 70.13% |
500+ | € 2,89 | 77.75% |
1000+ | € 1,92 | 85.21% |
2500+ | € 1,84 | 85.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |