Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-3539-16

  • ERIKS:13566028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,70

-

10+

€ 7,30

37.66%

25+

€ 5,38

54.06%

50+

€ 4,69

59.90%

100+

€ 4,22

63.96%

200+

€ 3,40

70.94%

500+

€ 2,53

78.41%

1000+

€ 1,67

85.71%

2500+

€ 1,58

86.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij