€ 10,85/ stukexcl. btw
€ 13,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,85 | - |
10+ | € 6,76 | 37.65% |
25+ | € 4,96 | 54.29% |
50+ | € 4,28 | 60.60% |
100+ | € 3,84 | 64.62% |
200+ | € 3,10 | 71.45% |
500+ | € 2,28 | 78.98% |
1000+ | € 1,50 | 86.16% |
2500+ | € 1,44 | 86.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-3034-26 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |