Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-3034-16

  • ERIKS:13566026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,75/ stukexcl. btw

€ 11,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,75

-

10+

€ 6,06

37.82%

25+

€ 4,37

55.17%

50+

€ 3,72

61.79%

100+

€ 3,33

65.89%

200+

€ 2,64

72.90%

500+

€ 1,98

79.73%

1000+

€ 1,29

86.74%

2500+

€ 1,24

87.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-3034-16
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij