Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-2528-21

  • ERIKS:12658182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,06/ stukexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,06

-

10+

€ 5,00

37.97%

25+

€ 3,50

56.60%

50+

€ 2,85

64.62%

100+

€ 2,51

68.87%

200+

€ 2,01

75.00%

500+

€ 1,50

81.37%

1000+

€ 0,97

87.97%

2500+

€ 0,93

88.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-2528-21
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij