€ 7,70/ stukexcl. btw
€ 9,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,70 | - |
10+ | € 4,77 | 38.02% |
25+ | € 3,33 | 56.79% |
50+ | € 2,72 | 64.69% |
100+ | € 2,34 | 69.63% |
200+ | € 1,88 | 75.56% |
500+ | € 1,39 | 81.98% |
1000+ | € 0,91 | 88.15% |
2500+ | € 0,86 | 88.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-2528-16 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |