Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-2528-11

  • ERIKS:13566024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,37/ stukexcl. btw

€ 8,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,37

-

10+

€ 4,56

38.14%

25+

€ 3,15

57.22%

50+

€ 2,53

65.72%

100+

€ 2,19

70.36%

200+

€ 1,77

76.03%

500+

€ 1,31

82.22%

1000+

€ 0,84

88.66%

2500+

€ 0,80

89.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-2528-11
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
11 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij