€ 7,71/ stukexcl. btw
€ 9,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,71 | - |
10+ | € 4,79 | 37.93% |
25+ | € 3,34 | 56.65% |
50+ | € 2,72 | 64.78% |
100+ | € 2,34 | 69.70% |
200+ | € 1,88 | 75.62% |
500+ | € 1,41 | 81.77% |
1000+ | € 0,91 | 88.18% |
2500+ | € 0,86 | 88.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |