Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-2023-16

  • ERIKS:13566022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,47/ stukexcl. btw

€ 9,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,47

-

10+

€ 4,64

37.91%

25+

€ 3,19

57.25%

50+

€ 2,57

65.65%

100+

€ 2,20

70.48%

200+

€ 1,79

76.08%

500+

€ 1,33

82.19%

1000+

€ 0,84

88.80%

2500+

€ 0,82

89.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-2023-16
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij