€ 7,18/ stukexcl. btw
€ 8,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,18 | - |
10+ | € 4,45 | 38.10% |
25+ | € 3,08 | 57.14% |
50+ | € 2,45 | 65.87% |
100+ | € 2,09 | 70.90% |
200+ | € 1,65 | 76.98% |
500+ | € 1,24 | 82.80% |
1000+ | € 0,80 | 88.89% |
2500+ | € 0,74 | 89.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-2023-11 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 11 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |