€ 6,50/ stukexcl. btw
€ 7,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,50 | - |
10+ | € 4,01 | 38.30% |
25+ | € 2,72 | 58.19% |
50+ | € 2,09 | 67.84% |
100+ | € 1,79 | 72.51% |
200+ | € 1,41 | 78.36% |
500+ | € 1,06 | 83.63% |
1000+ | € 0,67 | 89.77% |
2500+ | € 0,65 | 90.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1820-22 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |