€ 6,33/ stukexcl. btw
€ 7,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,33 | - |
10+ | € 3,90 | 38.44% |
25+ | € 2,60 | 58.86% |
50+ | € 2,00 | 68.47% |
100+ | € 1,67 | 73.57% |
200+ | € 1,35 | 78.68% |
500+ | € 0,99 | 84.38% |
1000+ | € 0,63 | 90.09% |
2500+ | € 0,61 | 90.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1820-17 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |