€ 6,14/ stukexcl. btw
€ 7,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,14 | - |
10+ | € 3,82 | 37.77% |
25+ | € 2,53 | 58.82% |
50+ | € 1,92 | 68.73% |
100+ | € 1,62 | 73.68% |
200+ | € 1,29 | 78.95% |
500+ | € 0,95 | 84.52% |
1000+ | € 0,61 | 90.09% |
2500+ | € 0,59 | 90.40% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1820-12 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |