€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,27 | - |
10+ | € 3,86 | 38.48% |
25+ | € 2,57 | 59.09% |
50+ | € 1,98 | 68.48% |
100+ | € 1,65 | 73.64% |
200+ | € 1,33 | 78.79% |
500+ | € 0,99 | 84.24% |
1000+ | € 0,63 | 90.00% |
2500+ | € 0,61 | 90.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |