€ 6,10/ stukexcl. btw
€ 7,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,10 | - |
10+ | € 3,78 | 38.01% |
25+ | € 2,51 | 58.88% |
50+ | € 1,88 | 69.16% |
100+ | € 1,56 | 74.45% |
200+ | € 1,27 | 79.13% |
500+ | € 0,95 | 84.42% |
1000+ | € 0,59 | 90.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1618-12 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |