€ 6,04/ stukexcl. btw
€ 7,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,04 | - |
10+ | € 3,74 | 38.05% |
25+ | € 2,47 | 59.12% |
50+ | € 1,88 | 68.87% |
100+ | € 1,60 | 73.58% |
200+ | € 1,27 | 78.93% |
500+ | € 0,95 | 84.28% |
1000+ | € 0,59 | 90.25% |
2500+ | € 0,57 | 90.57% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1517-17* |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |