€ 6,00/ stukexcl. btw
€ 7,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,00 | - |
10+ | € 3,69 | 38.61% |
25+ | € 2,45 | 59.18% |
50+ | € 1,84 | 69.30% |
100+ | € 1,52 | 74.68% |
200+ | € 1,22 | 79.75% |
500+ | € 0,91 | 84.81% |
1000+ | € 0,57 | 90.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1517-09 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |