€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,72 | - |
10+ | € 3,52 | 38.54% |
25+ | € 2,28 | 60.13% |
50+ | € 1,71 | 70.10% |
100+ | € 1,39 | 75.75% |
200+ | € 1,14 | 80.07% |
500+ | € 0,84 | 85.38% |
1000+ | € 0,51 | 91.03% |
2500+ | € 0,49 | 91.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1416-17 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |