Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1416-12

  • ERIKS:13566011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,61

-

10+

€ 3,46

38.31%

25+

€ 2,22

60.34%

50+

€ 1,63

70.85%

100+

€ 1,35

75.93%

200+

€ 1,06

81.02%

500+

€ 0,80

85.76%

1000+

€ 0,49

91.19%

2500+

€ 0,46

91.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-1416-12
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij