Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1214-17

  • ERIKS:13566010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,66

-

10+

€ 3,50

38.26%

25+

€ 2,24

60.40%

50+

€ 1,65

70.81%

100+

€ 1,37

75.84%

200+

€ 1,12

80.20%

500+

€ 0,82

85.57%

1000+

€ 0,49

91.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-1214-17
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij