€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,62 | - |
10+ | € 3,46 | 38.51% |
25+ | € 2,22 | 60.47% |
50+ | € 1,63 | 70.95% |
100+ | € 1,35 | 76.01% |
200+ | € 1,08 | 80.74% |
500+ | € 0,80 | 85.81% |
1000+ | € 0,49 | 91.22% |
2500+ | € 0,46 | 91.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1214-15 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |